Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Attache multi-câble W-KSH 935 plus

Attache multi-câble KSH 935 plus
ARCEAU FIXE CABLE LARGE DBLE DIGA CS-2/3

Art. N° 0864935105
EAN 4052703861002
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

En version simple ou double. Compatible avec DIGA® CS-2 POWER
  • Système de fixation rapide, économique et esthétique

  • Pose simple des câbles sur les murs, les sols et les planchers intermédiaires

  • Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide

  • Encombrement réduit grâce à une conception plate

  • Résistance thermique : -30 à +80 °C

  • Sans halogène ni silicone
Indication
  • Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-2-HFB, réf. 0864 950 227–0864 950 238 et ré f. 0864 951 227–0864 951 238

  • La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface

Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Surfaces adaptées : Substrat en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conforme à la norme DIN EN 206, tuile pleine (VZ), brique calcaire pleine (KSV) et acier.

Matière

Polyamide - PA 6

Couleur

Gris clair, similaire à RAL 7035

Design

Deux côtés

Type de câble

NYM 3 x 1,5mm²

Longueur (L)

216 mm

Largeur (B)

19 mm

Hauteur (H)

58 mm

Nombre de fils

40 PCS

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance thermique min./max.

-30 à 80 °C