Attache multi-câble W-KSH 935 plus
Attache multi-câble KSH 935 plus
ARCEAU FIXE CABLE LARGE SMPL DIGA CS-2/3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système de fixation rapide, économique et esthétique
- Pose simple des câbles sur les murs, les sols et les planchers intermédiaires
- Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide
- Encombrement réduit grâce à une conception plate
- Résistance thermique : -30 à +80 °C
- Sans halogène ni silicone
- Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-2-HFB, réf. 0864 950 227–0864 950 238 et ré f. 0864 951 227–0864 951 238
- La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface
Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Surfaces adaptées : Substrat en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conforme à la norme DIN EN 206, tuile pleine (VZ), brique calcaire pleine (KSV) et acier.
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Gris clair, similaire à RAL 7035 |
Design | Un côté |
Type de câble | NYM 3 x 1,5mm² |
Longueur (L) | 115 mm |
Largeur (B) | 19 mm |
Hauteur (H) | 45 mm |
Nombre de fils | 20 PCS |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |
Résistance thermique min./max. | -30 à 80 °C |