Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Attaches Système de suspension rapide W-FIX

Attaches Système de suspension rapide W-FIX
ATTACHE POUR CABLE 1,5 À 2,5 MM

Art. N° : 0972600050

-,--

Attaches Système de suspension rapide W-FIX

Art. N° : 0972600050

-,--

Quantité

Cdt

x 100

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Système de suspension universel
Domaine d'application

Système de suspension rapide pour les chemins de câbles, les appareillages d'éclairage et de signalisation, les conduits d'air, les blocs de sécurité, les points de centre, spots

Instructions
  • Utiliser les attaches W-FIX uniquement avec les cables W-FIX

  • Ne pas utiliser avec un cable endommagé ou gainé

  • Ne pas dépasser la charge de sécurité du produit

  • Ne pas utiliser sur des monte-charges ou élévateurs

  • Ne pas utiliser en atmosphère chlorée ou corrosive

  • Utiliser uniquement en zone sèche

  • Maintenir le dispositif propre et sans poussière

Charge admissible

700 N

Matière

Acier

Convient pour corde diamètre min./max.

1,5-2,5 mm

Poids du produit (par pièce)

19,49 g

Finition

Zingué

Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer