Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Auge à mortier

Auge de maçon en plastique
AUGE PLASTIQUE 12L

Art. N° 0695951012
EAN 4058794779301

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le travail du mortier dans le domaine du bâtiment
  • Equipée de 2 poignées incorporées.

  • Renforts latéraux et sur le fond de l'auge.

  • Très résistante à tous types de chocs ou d'agressions.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

12 L

Largeur

470 mm

Hauteur

130 mm

Profondeur

320 mm

Poids du produit (par pièce)

681 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques