Auge à mortier
Auge de maçon en plastique
AUGE TALIAGOM 30L
Art. N°
0695950030
EAN 4058794779295
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le travail du mortier dans le domaine du bâtiment
- Equipée de 2 poignées incorporées.
- Renforts latéraux et sur le fond de l'auge.
- Très résistante à tous types de chocs ou d'agressions.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 30 L |
Largeur | 650 mm |
Hauteur | 180 mm |
Profondeur | 430 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1860 g |