Axe de rechange
Vis de placage pour sauterelle
VIS DE PLACAGE P SAUTERELLE M 8 X 63
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 63 mm |
Diamètre (d2) | 12,5 mm |
Diamètre extérieur (d3) | 19 mm |
Poids du produit (par pièce) | 45,090 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!