Mini chalumeau tri flammes
Mini chalumeau à gaz tri flammes
MINI CHALUMEAU 1300°
Art. N°
071594
EAN 4062856488179
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Température de flamme maximum 1300°
- Chalumeau à rechargement butane
- Flamme réglable +/- en fonction du travail à effectuer
- Triple buse assurant une très bonne énergie
- Bouton d'allumage piezo par pression vers le bas
- Clapet de fermeture avec étouffement de la flamme
- Buse en laiton
- Livré sans gaz
Indication
- Ne pas exposer au soleil
- Ne pas exposer le briquet à plus de 50 °
- Pour une conservation sans utilisation, vider le gaz présent
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas démonter le chalumeau
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Puissance min./max. | 50-220 W |
Longueur x largeur x hauteur | 2,1 x 2,5 x 8,5 cm |