Boîte de stockage
Boite de stockage
BAC-POUR-ÉTAGÈRE-DE-STOCKAGE-MLK01
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Empilable
Fond ondulé
Permet de saisir les petites pièces plus facilement
Boîtes de stockage avec étiquette d'identification protégée
Résiste à l'huile et à quasiment tous les acides et alcalis
En polystyrène recyclable et robuste
Résistance thermique de -20°C à +75°C
Séparateurs disponibles comme accessoires
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MLK01 |
Largeur | 186 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 300 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,296 kg |
Couleur | Noir |
Matière | Polypropylène - PP |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!