Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bac pour chargement long

Plateau pour pièces longues
BAC POUR PIECES LONGUES-LW4

Art. N° 0963645604
EAN 4062855166382
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le transport de chargements longs, p. ex. tuyaux

Avec rabat pour une dépose facile



Longueur ajustable individuellement selon le véhicule



Autoporteuse ou montée directement sur les équipements



En aluminium



Tapis antidérapant et sangle d'arrimage de charges disponibles comme accessoires

Indication

L'équerre de fixation en option pour montage autoportant réf. 0963645603 pour profondeur de 200 mm, réf.0963645608 pour profondeur de 270 mm, et réf. 0963645605 ne peut pas faire l'objet d'un montage autoportant.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

LW4

Longueur min./max.

1650-3050 mm

Hauteur

100 mm

Profondeur

200 mm

Matière

Aluminium

Poids du produit (par pièce)

5,600 kg

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Finition

Revêtu par poudre

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sangle caoutchouc

SANGLE AVEC CROCHET ANNEAU SG45

ORSYMOBIL
For load securing