Bac pour chargement long
Plateau pour pièces longues
BAC POUR PIECES LONGUES LW7
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec rabat pour une dépose facile
Longueur ajustable individuellement selon le véhicule
Autoporteuse ou montée directement sur les équipements
En aluminium
Tapis antidérapant et sangle d'arrimage de charges disponibles comme accessoires
L'équerre de fixation en option pour montage autoportant réf. 0963645603 pour profondeur de 200 mm, réf.0963645608 pour profondeur de 270 mm, et réf. 0963645605 ne peut pas faire l'objet d'un montage autoportant.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | LW7 |
Longueur min./max. | 1650-3050 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 330 mm |
Matière | Aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 8,200 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Finition | Revêtu par poudre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!