Bâche antidérapante GRIPTEC
Bâche antidérapante GRIPTEC
BACHE GRIPTEC RESPIRANT ANTI-DERAPANTE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Partie inférieure composée d'un feutre antidérapant
- Inutile d'utiliser du ruban adhésif
- Sécurisant pour les escaliers
Fibre traitée par le procédé GRIP
- Aucun transfert de colle sur le sol
Film polyéthylène intégré à la bâche
- Protection imperméable des surfaces
Le feutre non-tissé ne peluche pas
- Aucun risque de transfert de fibres sur les brosses
Modèle Absorbant
- Intègre sur la partie supérieure un feutre non-tissé très absorbant
Modèle Respirant
- Intègre un film PE étanche à l'eau mais laissant passer la vapeur d'eau
- Laisse respirer la surface protégée
Réutilisable grâce à une très bonne résistance à l'usure
Couleur : blanc
Attention, ne pas utiliser sur des sols fraichement huilés ou fraîchement vitrifiés
Fiches de données de sécurité(X)
Modèles Basic
Sur tous type de surface à l’exception des sols récemment posés ou poreux : sols carrelés, parquets, stratifiés, sols textiles, escaliers, cuisines, plan de travail, céramiques, sanitaires…
Attention, ne pas utiliser sur du béton ciré et des sols fraichement huilés ou fraîchement vitrifiés.
Modèle Absorbant
Sur tous type de sol à l’exception du béton ciré et des sols récemment posés ou poreux.
Modèle Respirant
Sur toutes les surfaces fraichement posées : sols carrelés, sols techniques …
Attention, ne pas utiliser sur des sols fraichement huilés, ni le béton ciré.
Modèles Basic et Absorbant
La surface à protéger doit être propre, sèche et exempte d’huiles et de dissolvants. L'antiglisse augmente en fonction de la surface de contact entre la face traitée et le support : plus le support est lisse, plus la force antiglisse est élevée. La température de surface idéale lors de l’application sera entre 5° C et 40° C. La force antiglisse peut être réduite par des températures plus basses. Nous conseillons pour une application de longue durée de contrôler le produit et le support toutes les 2 à 4 semaines (en fonction de la surface protégée, des conditions environnantes et des sollicitations auxquelles le produit est exposé). *
Modèle Respirant
La surface à protéger doit être propre, sèche et exempte d’huiles et de dissolvants. L'antiglisse augmente en fonction de la surface de contact entre la face traitée et le support : plus le support est lisse, plus la force antiglisse est élevée. La température de surface idéale lors de l’application sera entre 5° C et 40° C. La force antiglisse peut être réduite par des températures plus basses. Nous conseillons pour une application de longue durée de contrôler le produit et le support toutes les 2 à 4 semaines (en fonction de la surface protégée, des conditions environnantes et des sollicitations auxquelles le produit est exposé). *
Les supports doivent présenter une humidité maximale conforme aux DTU de référence.
Arrêter le chauffage au sol avant la pose.
Extraire préalablement l’humidité excédentaire au moyen d’appareils appropriés.
Recouvrir les surfaces neuves après 72 h au plus tôt.
Température ambiante idéale + 10/25°C,
Humidité ambiante admise 50–60%.
Veuillez en principe observer les directives / temps d’attente indiqué par le fabricant / temps de séchage du support indiqué par les fournisseurs.
Pour la pose, toujours tenir compte des conditions particulières du domaine d’application.
Pose : Dérouler les rouleaux de façon à ce qu’ils se recouvrent de 10 cm.
*Informations importantes relatives à l’utilisation des produits
La fonction des produits dans une situation d'application spécifique peut être marquée par beaucoup de circonstances que Würth ne peut pas contrôler et dont seul l'utilisateur a connaissance. En raison de la multitude de facteurs agissant potentiellement, nous conseillons de faire un test d'application sur une surface d'essai, sous les conditions originales. Cela inclut entre autres l'efficacité de la face antiglisse et sa compatibilité avec le support couvert. Il convient par ailleurs de noter que le produit est largement étanche à la vapeur et ne se prête pas idéalement aux surfaces à diffusion active. Nous recommandons de plus de tester au préalable la résistance contre des dissolvants et liquides non cités plus haut. Ce produit peut être utilisé dans des véhicules, avions ou autres moyens de transport à l’arrêt uniquement. Les produits ne peuvent pas être utilisés pour recouvrir des sols avec une teneur en humidité très élevée.
Largeur de la roue | 1 m |
Longueur de rouleau | 50 m |
Poids du revêtement par m² | 160 g |
Poids du produit (par pièce) | 160 g |
Épaisseur | 2 mm |