Bâche avec œillets
Bâche avec œillets
BÂCHE MEDIUM 220 GR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage facile et sûr grâce aux œillets
- Robuste grâce au renforcement des bords et au tissu
- Résistante à la neige, au vent et à la pluie
- Résistante aux UV et aux intempéries pendant environ 1,5 an en Europe centrale
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Bâche de protection polyvalente avec œillets pour fixation de la bâche.
Pour couvrir différents objets
Matière | Polyéthylène haute densité |
Longueur | 8 m |
Largeur | 6 m |
Poids du revêtement par m² | 220 g |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Résistance aux UV | 2ans, avec exposition aux intempéries extérieures |
Couleur | Bleu foncé |