Bâche de protection longue durée
Bâche de protection de couvreur longue durée
BÂCHE LOURDE DITE DE COUVREUR 4 X 5,85M
EQUIP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Toile en polyester haute ténacité, enduction double face PVC
- Stabilisée aux UV, lui conférant une longue durée de vie
- Extrêmement résistante et d’une grande souplesse
- Coloris gris clair
- Réparable, par patch adhésif ou par soudure
- Excellent compromis entre poids et résistance
- Bavette de fixation intermédiaire évitant le phénomène d’abrasion, permettant également une utilisation partielle de la bâche
- Bâche tout temps
- Œillets en laiton nickelé tous les 50 centimètres
Résistance à la déchirure chaîne/trame : 302/217 N
Résistance à la température : -30 °C à +70 °C
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Longueur | 5,85 m |
Largeur | 4 m |
Couleur | Gris clair |
Poids du produit (par pièce) | 15,210 kg |
Poids du revêtement par m² | 650 g |