Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bague d'étanchéité à lèvre

Bague d'étanchéité à lèvre acier zingué jaune
ROND-(A2C)-28,7X37,0X2,0

Art. N° 046924
EAN 4011231397728

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Type classique
  • Etanchéité totale dans des conditions extrêmes de vibrations même à des températures élevées

  • Résistance thermique de - 30 à + 120° C

  • Réutilisable

  • Montage simple, rapide et efficace

  • Remplace avantageusement les joints utilisés à ce jour
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Le montage idéal de cette bague est obtenu lorsqu'elle est positionnée dans une gorge (fraisage, épaulement) correspondant à son diamètre extérieur

Convient pour vis

M24

Diamètre intérieur (d1)

28,7 mm

Diamètre extérieur (d2)

37 mm

Épaisseur (h1)

2 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Diamètre de fraise

37,5 mm

Trou traversant conforme DIN 69 f

25 mm