Bague d'étanchéité, auto-centrée
Bague d'étanchéité acier bichromaté autocentrée
ROND-(A2C)-D8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour vis | M8 |
Diamètre intérieur (d1) | 8 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 14 mm |
Épaisseur (h1) | 1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Trou traversant conforme DIN 69 f | 8,4 mm |
Trou traversant conforme DIN 69 m | 9 mm |