Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Baguette TIG A316

Métal d'apport TIG inox A 316 L
METAL D'APPORT TIG INOX 316L Ø 3,2

Art. N° 0982704032

-,--

Baguette TIG A316

Art. N° 0982704032

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Baguette TIG pour le soudage et de remplissage avec de l'acier inoxydable avec C<0,03 % et Si = 0,85 %.

Anti-corrosion



Bonnes propriétés mécaniques



Pour le soudage d'acier de composition chimique identique



Classification


EN 12072: W/G 19 12 3L Si


AWS/ASME SFA-5.9: ER 316Lsi

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Diamètre de câble

3,2 mm

Longueur

1 m

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques