Baguette cuivre phosphore 2% d'argent
Baguette brasage cuivre phosphore 2% argent
BAGUETTE CU PH 2 ARGENT 2X500 1KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bonne fluidité
- Convient au brasage en position
- Pour l'assemblage de pièces avec jeux serrés ou larges
- Resistance à la traction : 55 daN/mm²
- Allongement de 6 %
- Densité de 8,1
- Autodécapant sur cuivre
- Pour le laiton, utiliser le décapant Art. N° 1987 1 ou Art. N° 1987 2
- Alliage polyvalent approprié au brasage fort du cuivre sans besoin d'employer un flux
Conforme aux normes NF EN 1044 : CP105 et EN ISO 3677: B Cu 91 PAg 650-820
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé principalement dans la plomberie et la climatisation - Sa bonne fluidité permet le brasage de manchons et raccords cuivre, raccordements d'appareils
Diamètre de câble | 2 mm |
Poids net | 1 kg |
Température de fusion min./max. | 650 à 820 °C |
Température de mise en œuvre max. | 820 °C |
Température de fusion min. | 650 °C |
Température de fusion max. | 820 °C |