Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Baguette cuivre phosphore 2% d'argent

Baguette brasage cuivre phosphore 2% argent
BAGUETTE CU PH 2% ARGENT 2X500 5 KG

Art. N° 09875023

-,--

Baguette cuivre phosphore 2% d'argent

Art. N° 09875023

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour un emploi sur le cuivre et les métaux cuivreux
  • Bonne fluidité

  • Convient au brasage en position

  • Pour l'assemblage de pièces avec jeux serrés ou larges

  • Resistance à la traction : 55 daN/mm²

  • Allongement de 6 %

  • Densité de 8,1

  • Autodécapant sur cuivre

  • Pour le laiton, utiliser le décapant Art. N° 1987 1 ou Art. N° 1987 2

  • Alliage polyvalent approprié au brasage fort du cuivre sans besoin d'employer un flux

Conforme aux normes NF EN 1044 : CP105 et EN ISO 3677: B Cu 91 PAg 650-820

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Utilisé principalement dans la plomberie et la climatisation - Sa bonne fluidité permet le brasage de manchons et raccords cuivre, raccordements d'appareils

Diamètre de câble

2 mm

Poids net

5 kg

Température de fusion mini/maxi

650 à 820 °C

Température d’application maxi

820 °C

Température de fusion mini

650 °C

Température de fusion maxi

820 °C

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques