Baguette cuivre phosphore
Fil de soudage au cuivre phosphore
BAGUETTES CUIVRE PHOSPHORE 2X500 5KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Resistance à la traction : 45 daN/mm²
- Allongement de 4 %
- Densité de 8
- Autodécapant sur cuivre
- Pour le laiton utiliser le décapant Art. N° 1987 1 ou Art. N° 1987 2
- Cet alliage, avec une grande fluidité, a été spécialement conçu avec un dégazage parfait du métal afin d'offrir à l'utilisateur le maximum de confort opératoire
Conforme aux normes NF EN 1044 : CP202 et EN ISO 3677 : B Cu 93 P 710-805
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour le brasage capillaire des tubes et connexion, chauffe-eau, systèmes réfrigérants
Principalement utilisé par les plombiers et les chauffagistes
Diamètre de câble (Ø) | 2 mm |
Poids | 5 kg |
Allongement longitudinal min. | 4 % |
Résistance à la traction min. | 4.5 N/mm² |
Poids du produit (par pièce) | 5105 g |