Baguette de brasure Maillechort enrobée
Baguette de brasure Maillechort enrobée
BAGUETTE MAILLEFORT ENROBE 3X500 1KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bel aspect du cordon
- Haute résistance
- Résistance à la traction : 75 daN/mm²
- Allongement : 25 %
- Densité : 8,7
- Permet un revêtement type chromage, nickelage
- Electrode enrobée ne nécessitant pas de flux décapant
EN ISO 3677 : B Cu 49 Zn Ni Si 890-920
NF EN 1044 : CU305
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Alliage utilisé pour des assemblages fortement sollicités (aciers alliés jusqu'à 900 N/mm², brasage de plaquettes carbure sur outils coupants)
Recommandé pour le brasage de joints solides et résistants ainsi que pour des composants destinés au chromage et nickelage
Principalement utilisé dans la serrurerie, la fabrication de mobilier métallique et des cadres de cycles
Diamètre de câble x longueur | 3 x 500 mm |
Température de fusion min./max. | 890 à 920 °C |
Teneur en Cu (% du poids) | 49.9 % |
ISO | 3677 |
Longueur | 500 mm |
Diamètre de câble | 3 mm |
Température de fusion min. | 890 °C |
Température de fusion max. | 920 °C |
Poids du produit (par pièce) | 1 kg |