Baguette de brasure laiton enrobée
Baguette de brasure laiton enrobée
BAGUETTE DE LAITON ENROBE 2X500 1KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assemblage et réparation aciers, cuivres, fontes
- Accrochage facilité
- Grande fluidité
- Résistance mécanique : 45 daN/mm²
- Allongement : 35 %
- Densité : 8,4
- Electrode enrobée ne nécessitant pas de flux décapant
EN ISO 3677 : B Cu 60 Zn Si 870-890
NF EN 1044 : Voisin de CU304
Fiches de données de sécurité(X)
Alliage recommandé pour le soudo-brasage des aciers, aciers moulés, cuivres, bronze, laiton, nickel argent, cupro-aluminium, nickel, fonte (avec précaution)
Principalement utilisé dans la serrurerie, tuyauterie acier, éléments décoratifs pour le mobilier, robinetterie et atelier automatisé sur carroussels
Diamètre de câble x longueur | 2 x 500 mm |
Température de fusion min./max. | 870 à 890 °C |
Teneur en Cu (% du poids) | 59.7 % |
Teneur en P (% du poids) | 0.2 % |
ISO | 3677 |
Longueur | 500 mm |
Diamètre de câble | 2 mm |
Température de fusion min. | 870 °C |
Température de fusion max. | 890 °C |
Poids du produit (par pièce) | 1 kg |