Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Baguette de brasure laiton enrobée

Baguette de brasure laiton enrobée
BAGUETTE DE LAITON ENROBE 3X500 1KG

Art. N° 09875593

-,--

Baguette de brasure laiton enrobée

Art. N° 09875593

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Alliage de soudo-brasage
Assemblage et réparation aciers, cuivres, fontes
  • Accrochage facilité

  • Grande fluidité

  • Résistance mécanique : 45 daN/mm²

  • Allongement : 35 %

  • Densité : 8,4

  • Electrode enrobée ne nécessitant pas de flux décapant

EN ISO 3677 : B Cu 60 Zn Si 870-890


NF EN 1044 : Voisin de CU304

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Alliage recommandé pour le soudo-brasage des aciers, aciers moulés, cuivres, bronze, laiton, nickel argent, cupro-aluminium, nickel, fonte (avec précaution)


Principalement utilisé dans la serrurerie, tuyauterie acier, éléments décoratifs pour le mobilier, robinetterie et atelier automatisé sur carroussels

Diamètre de câble x longueur

3 x 500 mm

Température de fusion mini/maxi

870 à 890 °C

Composition du matériau de brasage Cu (poids en %)

59.7 %

Composition du matériau de brasage P (poids en %)

0.2 %

ISO

3677

Longueur

500 mm

Diamètre de câble

3 mm

Température de fusion mini

870 °C

Température de fusion maxi

890 °C

Poids du produit (par pièce)

1 kg

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques