Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Baladeuse à LED rechargeable Ergolight Pro

Baladeuse à LED rechargeable Ergolight Pro
BALADEUSE A LED ERGOLIGHT PRO

Art. N° : 0827940350

-,--

Baladeuse à LED rechargeable Ergolight Pro

Art. N° : 0827940350

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

  • Conception Würth exclusive

  • Revêtement bimatière pour une bonne prise en main

  • Puissance et intensité lumineuses extrêmement élevées

  • Très large zone d'éclairage

  • Protection IP65 contre l'eau et la poussière

  • Puissant aimant sur la base

  • Angle d'orientation ajustable jusqu'à 180°

  • Fonction lampe portative et fonction torche dotées d'une technologie LED haute puissance

  • Double crochet à l'arrière

  • Clip ceinture résistant

  • Dragonne


Comprend :


1 chargeur secteur 100 à 240 V CA/CC, 1 chargeur véhicule 12 à 24 V CC réf. 0827940359

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Flux lumineux

350 lm

Durée d'éclaraige min./max.

3-7 h

Temps de charge

4.5 h

Classe de protection IP

IP 65

Tension nominale

3.7 V/CC

Batterie rechargeable/capacité de la batterie

2100 mAh