Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Balai de cantonnier fibres PVC

Balai de cantonnier PVC avec monture bois
BALAI CANTONNIER PVC RGE L32CM

Art. N° 0695944971

-,--

Balai de cantonnier fibres PVC

Art. N° 0695944971

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour le nettoyage extérieur
  • Fibres synthétiques rouges

  • Monture bois

  • Douille métal

  • Livré sans manche

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1  |  2

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Matière

Bois

Matière poils

Polychlorure de vinyle — PVC

Longueur

320 mm

Poids du produit (par pièce)

813 g

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche à balai

MANCHE BOIS 140CM DIAM 28MM

x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques