Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Balance électronique de charge

Balance numérique, capacité de charge élevée
Balance electronique 100 kg

Art. N° 0715642500

Prix affichés aux clients après connexion

Balance électronique de charge

Art. N° 0715642500

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Charge jusqu'à 100 Kg

Affichage digital des données


  • Gestion optimal des quantité de fluides

  • Sécurité de remplissage des bouteilles

  • Précision des charges

Fonction "Auto off"


  • Ce qui permet d'augmenter la duré de vie de la pile

Comforme aux normes CE


EN 55022 : 1998 + A2 : 2003


EN 55024 : 1998 + A2 : 2003

Domaine d'application

La balance éléctronique de charge permet la gestion des quantités de fluide frigorigène à introduire dans le système de climatisation

Longueur

380 mm

Largeur

300 mm

Hauteur

80 mm

Plage de mesure du poids min.

kg

Plage de mesure du poids max.

100 kg

Température d'utilisation min.

0 °C

Température d'utilisation max.

45 °C

Affichage

Visuel

Nombre de batteries

1 PCS

Couleur

Noir

Poids du produit (par pièce)

3,100 kg

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques