Balise type J
Balise de type J
BALISE J1 1,80 CL2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Balise de signalisation en aluminium de haute qualité ou en PEHD rotomoulé : elles résistent aux chocs et aux projections de pierres et aux écarts de température.
- Les balises J1 et J3 peuvent être scellées directement ou être installées sur un socle plastique (art.n° 0899 373 619)
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Blanc |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 1800 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4100 g |