Bande abrasive
Bande de ponçage
MANCHON-ABRASIF-CYLINDRIQUE-Ø12-P80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La tension centrifuge assure une fixation sans patinage du manchon abrasif.
- Bande abrasive extrêmement résiliente grâce à la flexibilité du support.
- Le ponçage à faible échauffement garantit une absence de ternissement des pièces à usiner.
- Possibilité de travailler même les soudures grâce à la grande flexibilité du mouvement.
- La résine de coulée et mastics peuvent être traitées bien avec un grain grossier approprié
Fiches de données de sécurité(X)
Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, métaux non ferreux, bois, résine moulée, mastic.
Diamètre (d1) | 12 mm |
Largeur (l1) | 10 mm |
Grain | 80 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!