Bande adhésive pour surface vitrée
Bande adhésive pour surface vitrée
SIGNALISATION SURFACES VITRÉE - BLEUE

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bande auto-adhésive
- Adhésion permanente sur support vitré par lissage avec raclette après nettoyage
Polychlorure de vinyle teinté dans la masse sur les 2 faces
- Permet le repérage des surfaces vitrées et leur mise en contraste en intérieur comme en extérieur
- Contraste visuel minimum de 70 %
Epaisseur de 80 microns
- Forte résistance au déchirement
Certification DIN 4102-BI
- Résistance au feu
Dimensions : 5 cm x 10 m
- Selon normes en vigueur
Rappel de la loi Article 10 de l'arrêté ERP du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 : "Les bandeaux de sécurité contrastés sont posés sur les portes vitrées à l'horizontale d'une largeur de 5 cm, situées entre 0,90 m et 1,10 m et une deuxième bande entre 1,50 et 1,60 m du sol"
Fiches de données de sécurité(X)
Portes vitrées, vitrines, et baies en bordure de cheminement
Lisser parfaitement la bande adhésive à l'aide d'une raclette (Art. N° 0695 942 575), pour chasser toute bulle d'air sous la bande
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Couleur | Bleu |
Largeur | 5 cm |
Longueur | 10 m |