Bande armée P+
Bande armée P+ pour plaque de plâtre
BANDE ARMEE P 30M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Encollage à chaud des feuillards :
- meilleure tenue,
- rectitude de la bande.
Papier perforé :
- excellente évacuation des éventuelles bulles d'air.
Epaisseur minimum du feuillard de 0,28 mm :
- conformité au DTU
Feuillards en acier traité alu-zingué :
- excellente résistance à la corrosion (tenue > 480 h au brouillard salin),
- réduit fortement les risques de corrosion.
Conforme au DTU 25.41
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 30 m |
Longueur de rouleau | 30 m |
Largeur | 51 mm |
Épaisseur | 0,48 mm |
Matière | Acier |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min. | 0 °C |
Température de mise en œuvre max. | 50 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de -10°C à 60°C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / de -10°C à 60°C |
Poids du produit (par pièce) | 1546 g |