Bande, bords renforcés
Bande armée pour plaque de plâtre
BANDE ARMÉE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bande renforcée d'acier zingué galvanisé
- Bande en papier (fibre longue)
- Pâte de bois de conifère blanchie, 100 %
Tolérance de poids ± 3 %
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Ceci s'applique également au recours à notre service client commercial et technique sans caractère obligatoire. Il est conseillé d'effectuer systématiquement des essais préliminaires. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements
EN 14353conformité au DTU 25.41 vérifiée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 30 m |
Longueur de rouleau | 30 mm |
Largeur | 51 mm |
Largeur de la roue | 51 mm |
Épaisseur | 0,28 mm |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min. | -10 °C |
Température de mise en œuvre max. | 50 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Poids du produit (par pièce) | 1460 g |