Bande contour de sécurité
Bande contour de sécurité pour poids-lourds
BANDE CONTOUR SECU.JAUNE RIGIDE 50M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Homologué ECE, peut être utilisé sans autorisation spéciale
Conforme ECE 104
Autocollant
Film monocouche très fin :
- Résiste à l'eau, à l'essence ou au nettoyage sous haute pression
- Peut être collé sur les coins sans problème
- Pas de collage supplémentaire des bords nécessaire
Fiches de données de sécurité(X)
Surfaces pleines
Obligatoire sur les nouveaux véhicules immatriculés depuis le 10/10/2007
- Véhicules pour transport de passagers M2 – voiture comptant plus de 9 places M3
- Véhicules pour transport de marchandises N3 / N4 – véhicule utilitaire léger avec poids max. supérieur à 7,5 t
- Remorques et semi-remorques (O)
O3 – remorques avec poids max. de 3,5 t à 10 t
O4 – remorques avec poids total supérieur à 10 t
Peut être collé sur les véhicules existants
- Véhicules pour transport de passagers M2 – voiture comptant plus de 9 places M3
- Véhicules pour le transport de marchandises (N)
N1 / N2 – véhicule utilitaire léger avec poids max. jusqu'à 7,5 t
N3 / N4 – véhicule utilitaire léger avec poids max. supérieur à 7,5 t
- Remorques et semi-remorques (O)
O2 – remorques avec poids max. de 0,75 t à 3,5 t
O3 – remorques avec poids maximal de 3,5 t à 10 t
O4 – remorques avec poids total supérieur à 10 t
Ne peut pas être collé sur les véhicules existants
- Véhicules pour transport de passagers M1 – voiture comptant max. 9 places
- Remorque et semi-remorque O1 – remorque avec poids max. jusqu'à 0,75 t
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Couleur | Jaune |