Ruban d'étanchéité ISO-BLOCO ONE
Bande d'étanchéité ISO-BLOCO ONE
CONNECT MOB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Etanchéité à 3 couches
- Imperméable jusqu'à plus de 1 000 Pa (IFT 105 35450)
- Elimination optimale de l'humidité
- Niveau de fiabilité élevé grâce à une forte capacité de dilatation
- Réduit la perte de chaleur par convection
- Montage simple en une seule étape
- Convient aux maisons passives
- Installation en toutes conditions climatiques
- Conforme aux exigences pour une installation de qualité certifiée EnEV et RAL
Rouleaux précomprimés autocollants simple face pour opérations de livraison et spécialisées et conseils techniques.
Ces données sont fondées sur nos connaissances actuelles. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir de spécification. En raison des nombreuses influences pouvant survenir lors du traitement et de l'application, elles ne dispensent pas l'employé d'effectuer ses propres tests et essais. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou l'aptitude à un usage particulier ne peut provenir de nos informations. Toute responsabilité est exclue. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.
Fiches de données de sécurité(X)
Le ruban ISO-BLOCO ONE rassemble toutes les exigences d'une installation EnEV et RAL en un seul produit. En tant que tel, il convient particulièrement à une étanchéification sûre, facile et rapide des raccords de fenêtres et de portes. Ce ruban à joint d'étanchéité intelligent fonctionne sur le principe des 3 couches. A l'extérieur, il garantit un haut niveau d'étanchéité à plus de 1 000 Pa ; la couche centrale assure une isolation thermique et sonore fiable ; à l'intérieur, il garantit une étanchéité à l'air absolue et un frein-vapeur exceptionnel.
Matière | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Longueur de rouleau | 25 m |
Largeur de la roue | 250 mm |
Épaisseur | 0,8 mm |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Allongement longitudinal max. | 300 % |
Durée de stockage après production | 12 Mois |