Bande d'arase PEHD Connect MOB
Bande d’arase Connect MOB PEHD
BANDE D'ARASE ETANCHE A L'AIR 250MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bande d’arase en PEHD avec 2 mousses imprégnées précomprimées (Classe 1 – NF P 85-570)
- Mousse imprégnée : largeur 12 mm (plage d’utilisation optimale 5 à 10 mm)
- Etanchéité à la pluie battante 600 Pa (Classe 1)
- Perméabilité à l’air 1000 Pa (Classe 1)
- Gain de temps et de productivité important
- Excellente résistance à la déchirure et à la compression
- Résiste aux UV, aux intempéries et aux variations de températures
- Etanche à l’eau et à la vapeur d’eau
- Assure l’étanchéité à l’air au niveau des lisses et montants d’ossature
Conforme aux exigences des DTU 31.2 et 20.1
Fiches de données de sécurité(X)
Le Connect MOB PEHD est une membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la lisse basse en bois et la maçonnerie. Elle est essentiellement utilisée en construction bois. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la membrane peut être appliquée aussi bien sur supports horizontaux que verticaux. Son aspect gaufré évite les risques de cisaillement en renforçant son pouvoir d'adhérence.
Le support doit être propre, solide, sec et exempt de solvants
Poser horizontalement par rapport au soubassement le Connect MOB PEHD, tendre puis fixer (clouer ou agrafer) sur la lisse
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Noir |
Longueur de rouleau | 24 m |
Largeur de la roue | 250 mm |
Épaisseur | 0,3 mm |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 80 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de traitement de surface max. | 35 °C |
Résistance thermique max. | 90 °C |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Allongement longitudinal max. | 600 % |
Épaisseur de couche d'air max. équivalente à la diffusion de vapeur d'eau | 32 µm |
Classe du matériau de construction | E |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Durée de stockage après production | 12 Mois |