Bande d'étanchéité extensible PE-Butyl
Bande d'étanchéité extensible PE-Butyl
BANDE D'ETANCHEITE BUTYL 50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bande butyl extensible
- Se déforme à volonté pour s'adapter à toutes les situations
Film polyéthylène fin
- Assure étanchéité et flexibilité
Bande d'étanchéité polyvalente
- Permet tout type de réparations
- Remplace tout modèle de manchons d'étanchéité
Butyl spécialement formulé
- Excellente adhérence sur de nombreux supports, même sur les films pare-vapeur
Protecteur en 2 parties
- Mise en oeuvre facilitée
Cet adhésif a pour fonction d'assurer l'étanchéité et non la fixation de l'élément
Pas de protection aux U.V. : dans le cas d'une utilisation en extérieur, préférer la bande alu-butyl
Fiches de données de sécurité(X)
Assurer l'étanchéité à l'air des membranes à la jonction avec les murs et les ouvertures (cheminées, fenêtres de toit, VMC...). Réparer les transpercements des pare-vapeur et pare-pluie : passages de câbles, tuyaux, systèmes de supportage de plafonds, chevrons
Assurer l'étanchéité à la perforation des clous lors de la fixation des contrelattes et liteaux
Température de stockage Max 30°C
Base chimique | Caoutchouc butyle |
Matériau support | Film PE |
Couleur | Gris |
Longueur | 10 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur totale | 1,5 mm |
Épaisseur du composé butyl | 1,377 mm |
Epaisseur du support | 23 µm |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 à 80 °C |
Résistance aux UV | Non |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / dans la cartouche fermée, max. 30°C |