Bande d'isolation climatisation blanc
Bande d'isolation blanche pour climatisation
BANDE ISOLANTE BLANCHE DE FINITION CLIM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Evite les ponts thermiques aux jonctions des isolants
- Peut être utilisé pour isoler les colliers de suspension
- Se découpe facilement
Conforme à la norme B1 DIN 4102 (comportement au feu) pour la bande noire
Conforme à la norme B2 DIN 4102 pour la bande blanche
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le collage des fentes et des jonctions de tuyauteries isolées dans le domaine de la climatisation et du froid
La couleur blanche ajoute un côté esthétique à l'installation
Matière | Mousse à alvéoles fermées à base de caoutchouc synthétique |
Couleur | Blanc |
Système adhésif | Auto-adhésif |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Longueur de rouleau | 15 m |