Bande de papier abrasif Useit® Superpad pour bois
Bande de papier abrasif pour bois Useit Superpad
DSPAP-USEIT-P-P80-70X120MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail
- Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène
- Opération sans poussière et sans ombre
Permet de gagner du temps et de l'argent
Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement de la bande abrasive
Modèle de trou optimisé pour le matériau et la quantité de poussière produite.
Fiches de données de sécurité(X)
Le disque Würth Superpad pour bois est universellement adapté avec ou sans extraction de poussière.
Forme | Barrette |
Largeur x longueur | 70 mm x 120 mm |
Type de perforation | Perforations multiples |
Grain | 80 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |