Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Bande de papier, micro-kraft

Bande à joint pour plaque de plâtre
BANDE A JOINT P/PLAQUES PLATRE 150M

Art. N° : 089442 150

-,--

Bande de papier, micro-kraft

Art. N° : 089442 150

-,--

Quantité

Cdt

x 10

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Bande, pour finition de joints sur plaque de plâtre
  • Pour la finition de joints sur plaque de plâtre

  • Appliquée avec l'enduit à joint, elle empêche la formation de fissures

  • Défibrage de chaque côté pour une meilleure adhérence

  • Rainure centrale et bords amincis

  • La micro-perforation permet d'éliminer les bulles d'air au moment de l'application

  • Fibres longues

  • Pâte de bois de conifère blanchie, 100 %
Indication

Tolérance de poids ± 3 %

NF EN 13963

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Longueur

150 m

Largeur

51 mm

Matière

Papier

Force d'arrachage

139 N

Poids du revêtement par m²

140 g

Poids du produit (par pièce)

1080 g