Bande double face Power

Ruban de montage électrique
DOUBLE FACE-POWER-TRANSPARENT-D2089-19MM

Art. N° : 0894909004

-,--

Bande double face Power

Art. N° : 0894909004

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Permet la fixation par collage au lieu du soudage, du perçage et du rivetage.

Ruban adhésif double face extrêmement adhésif pour utilisation à l'intérieur et en extérieur



Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable


  • Par mètre linéaire, supporte jusqu'à :

  • 8 kg / 25 mm de large

  • 6 kg / 19 mm de large

  • 4 kg / 12 mm de large


Raccords invisibles possibles


  • Aspect optimal sans trou, vis, rivet, etc. gênant

  • Le matériau n'est pas affaibli par des alésages ou autre


2 en 1 : raccordement et étanchéité en une seule étape


  • Ne rouille pas

  • Amortit les bruits dus aux vibrations


Très bonne résistance à l'humidité


Convient à une utilisation à l'extérieur ou dans des zones humides

Indication

Utilisation déconseillée sur les matériaux à faible adhérence comme le PE ou le PP et sur les surfaces difficiles à coller, p. ex. PA, caoutchouc, silicone, PVC souple, EPDM ou aluminium laqué époxy. L'adhérence peut être moins bonne sur les surfaces peintes. Le primaire silane (réf. 5991526633) est requis sur des supports en verre et des carreaux. La force d'adhérence finale est atteinte après environ 72 heures à température ambiante.



Prendre connaissance des règles de construction applicables, qui peuvent varier d'une région à l'autre, avant d'utiliser les solutions adhésives présentées ; respecter ces règles lors de la conception et de l'exécution de l'application. Il est recommandé de toujours utiliser une protection de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur

Domaine d'application

Pour le collage d'un très large éventail de matériaux, comme le verre, l'acier non traité (nu), l'aluminium non traité (nu), le bois non traité, le béton, l'ABS, le PVC dur et le PMMA



Automobile/fret :


Capteurs, collage de panneaux protecteurs en tous genres, par exemple réflecteurs, glaces de rétroviseur, moulages décoratifs, garnitures de pavillons, pare-chocs, etc.



Métal/technologie domestique :


Collage des goulottes de câblage, panneaux de montage, éléments en verre, poignées de préhension, garnitures en métal et socles pour les portes, élévateurs et pièces en plastique pour néons publicitaires, éclairage sur dôme*, vérandas, etc.


*Respecter les différentes plages de dilatation thermique des matériaux.



Plomberie :


Miroirs, supports, éléments décoratifs, systèmes de distribution, etc.



Bois/construction :


Profils en métal pour la construction de façades, pièces en verre et en plastique pour éclairage sur dôme et vérandas, barres de fenêtres et de portes, etc.

Base adhésive

Acrylate

Couleur

Transparent

Largeur de rouleau

19 mm

Longueur de rouleau

10 m

Épaisseur

1 mm

Température de mise en oeuvre min./max.

15 à 40 °C

Résistance thermique à court terme max.

150 °C

Résistance finale mini

72 h