Ruban d'isolation en caoutchouc, anthracite Pour caoutchouc FLEXEN®
Ruban d'emballage en caoutchouc naturel, anthracite
BANDE ISOLANTE DE FINITION CLIM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Mousse à alvéoles fermées à base de caoutchouc synthétique |
Couleur | Anthracite |
Système adhésif | Auto-adhésif |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Longueur de rouleau | 15 m |
Température d'utilisation min./max. | -50 à 85 °C |
Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %) | Oui |
Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %) | Oui |
SVHC selon REACH < 0,1 % | Oui |
Sans paraffines chlorées (< 0,1 %) | Oui |
Sans tris-(2-carboxyméthyle)-phosphine de bore (< 0,1 %) | Oui |
Sans polybromodiphényléthers (< 0,1 %) | Oui |
Sans biphényles polybromés (< 0,1 %) | Oui |
Sans composés de bore (< 0,1 %) | Oui |
Sans plomb (< 0,1 %) | Oui |
Sans étain (< 0,1 %) | Oui |