Feuillard perforé, sans perforations marginales
Bande perforée acier zingué en rouleau
BANDE PERF AU METRE AC ZI 26 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Remarque : la bande se déchirera à la valeur de charge de rupture. Les vibrations et les contraintes thermiques doivent être prises en compte localement, tout comme le facteur de sécurité requis.
Fiches de données de sécurité(X)
- Suspensions (par ex. tuyaux, conduits de ventilation)
- Pour le montage de tuyaux sanitaires/électriques, de câbles et de lignes sur béton non fini
Largeur | 26 mm |
Épaisseur du matériau | 0,75 mm |
Diamètre du trou | 8,3 mm |
Entraxe | 14 mm |
Force de charge max. | 2400 N |
Longueur | 10 m |
Finition | Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud) |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!