Bande périphérique simple pour joints de dilatation
Ruban d'étanchéité pour joints de dilatation
BANDE JOINT PERIPH 5 MM x 150 mm x 50 M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mousse polyéthylène non réticulé permettant la dilatation périphérique des chapes flottantes et des dallages dans le gros oeuvre
- A fixer au mur par agrafage
Conforme au DTU 26.2 et NF P 61-203
Fiches de données de sécurité(X)
Chapistes, carreleurs et maçons
La bande périphérique doit partir du support et dépasser d’au moins 2 cm la surface finie (revetement de sol compris), avant d’etre arasée
Dans le cas de pose sur sous-couche, la bavette plastique peut etre collée sur la sous-couche
Couleur | Blanc |
Épaisseur totale | 5 mm |
Largeur | 150 mm |
Longueur de rouleau | 50 m |