Profil de protection des arêtes
Profil de protection des arêtes
BANDE-PROTEC-BDT-ARMEE-1-2MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance élevée à l'ozone, aux intempéries, aux rayons UV, aux alcalins et aux acides faibles
Fiches de données de sécurité(X)
Par exemple, pour la protection des bords en acier
Plage de serrage min./max. | 1-2 mm |
Largeur x hauteur | 6,5 x 9,5 mm |
Longueur | 10 m |
Design | Avec plaquette métallique, 16 x 0,3mm |
Température d'utilisation min./max. | -25 à 70 °C |
Dureté Shore A | 78 |
Résistance aux UV | Oui |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC souple |
Couleur | Noir |