Bande toilée PLUS
Ruban adhésif toilé PLUS
BANDE TOILEE P/IMMATR.PROV. 90MMX25M
Art. N°
0992935171
EAN 4056807103822
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bande toilée universelle
- Température d'application de +10 °C à +45 °C
- Tenue en température de -50 °C à +65 °C
- Stockage de +10 °C à +25 °C
- Déchirement facile
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationEtanchéité et raccords de gaines aérauliques, jointage de films en confinement. Egalement utilisable pour les réparations temporaires ou permanentes sur diverses surfaces que ce soit pour la fixation d'objets ou le renforcement de matériaux.
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Couleur | Noir |
Largeur | 90 mm |
Longueur | 25 m |
Résistance thermique min./max. | -10 à 60 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 45 °C |