Bande toilée thermodurcissable
Ruban adhésif toilé thermodurcissable
BANDE TOILEE THERMO. 50MMX50M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l'étanchéité et le raccordement de matériaux de construction
- Durcissement de l'adhésif pour une meilleure résistance aux intempéries
- Température d'application de + 5° C à 45° C
- Tenue en température de - 50° C à + 110° C
- Stockage de + 10° C à + 25° C
- Excellente résistance à l'extérieur et en immersion
Fiches de données de sécurité(X)
Etanchéité et raccords des gaines aérauliques, réparation de bâches, protection sablage, usages généraux en plaisance et off-shore
En carrosserie
Protection de la baie de pare-brise lors de la découpe avec un couteau pare-brise, corde à piano
Protection des éléments de carroserie avoisinants lors des opérations de ponçage (rénovation des optiques de phares.)
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Couleur | Gris |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 45 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |