Barre LED en applique
Barre LED en applique
RÉGLETTE LED EN APPLIQUE 900 MM NO TOUCH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Puissance consommée : de 4,6 W à 9,9 W
- Luminaire LED simple, destinée à de multiples usages
- Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse
- Flux lumineux : de 350 à 750 lm
- Efficacité lumineuse : 76 lm/W
- Indice de protection IP : 20
- Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra>80
- Pose simple en applique (vis et clips de fixation fournis)
- Ne nécessite pas de perçage
Fiches de données de sécurité(X)
Cette barre LED est destinée aux éléments de cuisine, séjour ou bureau montés à l’intérieur ou à l’extérieur des meubles
Type d'éclairage | SMD |
Tension nominale | 12 V/DC |
Matière du boîtier | Aluminium |
Puissance | 9.9 W |
Nombre de LED | 88 PCS |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
Longueur | 900 mm |
Largeur | 14 mm |
Hauteur | 15 mm |
Type de connexion | Système enfichable LED A |
Longueur de câble | 3 m |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 50000 h |
Flux lumineux | 750 lm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!