Barre de maintien intermédiaire
Barre de maintien intermédiaire
BARRE SAVOYARDE (2400-2700MM)
Art. N°
0713920200
EAN 4053479219103
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour blocage de la charge sur la surface de charge
- L'utilisation de plusieurs barres de maintien intermédiaires permet de diviser la charge en plusieurs zones
- Matériau : Aluminium
- Elément de serrage doté d'une protection antidérapante supplémentaire
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- Blocage positif
- A utiliser uniquement pour l'arrimage horizontal de la charge
- A pousser et à serrer sur une trappe de chargement ou un cadre de bâche
Plage de serrage min./max. | 2400-2700 mm |
Largeur | 33 mm |
Hauteur | 115 mm |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |