Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Réglette d'arrimage à échelons

Réglette d'arrimage
RÉGLETTE-D'ARRIMAGE-ZSS1495
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 256
EAN 4038898487623

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

For fitting to vehicle walls or vehicle interior equipment
  • Fonction de fixation rapide

  • Avec protection des arêtes en caoutchouc

  • Pour montage sur les parois ou les équipements du véhicule

  • Fabrication en aluminium

  • Comprend un kit de fixation
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

ZSS1495

Largeur

43 mm

Hauteur

25,5 mm

Longueur

1495 mm

Poids du produit (par pièce)

1,400 kg

Couleur

Alu argent
Noir

Matière

Aluminium-plastique

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sangle darrimage à cliquet avec crochets poussoirs

SANGLE-ARRIMAGE-L-25MM-RZS20

ORSYMOBIL
Pour barre d'arrimage à tige
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec crochets poussoirs

SANGLE ARRIMAGE L 25MM RZS50

ORSYMOBIL
Pour barre d'arrimage à tige
x 1 pcs
Capuchons pour barres darrimage Airline en aluminium

COVCAP-F.ANCRL-KES01

ORSYMOBIL
Protection contre les arêtes vives