Barre de douche standard
Barre de douche standard
BARRE DE DOUCHE N°2 D.25
Art. N°
0888103002
EAN 4045989742677
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sert de support à une douchette
- Barre en laiton chromé
- Supports de fixation et support de douchette en ABS
- Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés 1/2", avec rotation à 360°
- Molette de serrage du support de douche avec joint caoutchouc pour éviter les rayures sur la barre
- Ce produit peut être combiné avec une douchette, un flexible et un support mural.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationS'utilise dans le domaine sanitaire
Hauteur | 60 cm |
Diamètre de tube | 25 mm |
Filetage de raccordement | 1/2 pouce |
Matière | ABS |
Poids du produit (par pièce) | 349 g |