Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Barre de poignée

Poign meuble barre, acier inoxydable
POIGNEE BARRE INOX ENT.392 MM

Art. N° 0685728587

-,--

Barre de poignée

Art. N° 0685728587

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

acier inoxydable

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Matière

Acier inoxydable A2

Longueur (L)

456 mm

Hauteur (H)

35 mm

Diamètre (D)

12 mm

Dimension entre les axes (A)

392 mm

Diamètre du filetage

4 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques