Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

Barre de synchronisation pour unité Tipmatic TMSC
NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 962MM
GRASS

Art. N° F102109393
EAN 9003012757352

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
  • La barre de synchronisation permet de déclencher l'ensemble de panneau avant en touchant n'importe quel point.
Indication

Pour Nova Pro à extension intégrale, utiliser un support à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm ou d'une hauteur de panneau de 600 mm, réf. F102108021.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

962 mm

Matière

Aluminium

Type de montage

Sans outil